おやすみライト こぐま
シリコン製でやわらかく、お子様でも安全。かわいいクマのおやすみライト。持ち運びやすいミニサイズ。星型のボタンを押すとおなかの部分が光る。柔らかい光でお部屋を照らす。触って調光できるショックセンサーモード付き。30分後に自動電源OFF。子供の誕生日や出産祝いにもおすすめ。
用途赤ちゃんの寝室、子供部屋、ベッドサイドのライトとしても。シリコン製 柔らか おやすみライト こぐま。子供にも安心、安全。LEDライト 対象年齢3才以上 自動電源OFF 出産祝い 誕生日 プレゼントに。
仕様3段階調光/ショックセンサーモード/30分操作しないと電源オフ
材質シリコン・ABS
質量(kg)0.2
電源単4電池×3(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×115×165
電球の種類LED
調光の可否可
内容量1個