12W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト
フリーアーム式で照射方向・取付自由自在
用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
電源(V)AC100
消費電力(W)約37(待機時:1.0W以下)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約146×322×125(クランプ除く)
全光束(Lm)約3000
センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約8m
電源コード(m)約3
保護等級IP44
機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)
電球高輝度白色LED
取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式集電型赤外線センサー
設置方式クランプ・ネジ止め
設置場所屋内外兼用
LED寿命(時間)40000
灯数3
点灯時間約5秒~約5分
電球の種類LED
内容量1個
照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 61724986
2023-12-01
- 用途:
- 暗い通路の照明用
株式会社かわでん 様
ライテックス(ムサシ)12W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライトは、とても明るく、自在に角度調整出来る事から重宝しております。
安全対策に役立っています。
- 対象商品:
- 61724986
2023-06-28
- 用途:
- 会社駐車場の夜間照明兼防犯用照明として
株式会社佐渡テレビジョン 様
(運輸・通信業)
購入から半年たちますがちゃんと動作しています。過去に他のLEDライトでは浸水や素材の劣化による落下など長持ちしませんでした。半年もてば元を取ったと思っています。
安価でありながら明るく、センサーなどの機能も期待以上の動作をしています。
2人が参考にしています