エンジンオイル スーパー2000 ハイマイレージ

エンジンオイル スーパー2000 ハイマイレージ - モービル
(5件のレビュー)

Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、合成基油と従来の高品質基油をブレンドしたエンジンオイルで、近代的な高性能添加剤を配合することで、走行距離が60,000kmを超えるHigh Mileage 車(多走行車) のエンジン寿命を延長し、卓越した保護性能を発揮します。
本製品にはシールコンディショナーが配合されているため、シールからのオイル漏れの防止、漏れに起因するオイル消費量の削減に効果的です。
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、低温時の過酷な運転条件下におけるスラッジの堆積を防ぎ、錆や腐食からエンジンを保護します。
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30には流動点降下剤と粘度指数向上 (VI) 剤が配合されており、広範囲な温度において理想的な粘度と流動性を提供します。
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30 には摩擦低下剤が添加されています。

用途自動車用エンジンオイル適合多走行車 (一般に60000km以上)のガソリン車、省燃費車推奨危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル部分合成油ILSACGF-6危険物の性状非水溶性
注意
※2023年10月以降品番が変更になっております。
※旧品番が届く場合もございますが品質に問題はございません。
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
617306741176761缶(20L)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
617306831176771缶(4L)
オープン
取扱い終了
代替品有
617306991176781缶(3L)
オープン
取扱い終了
代替品有
617307081176791缶(1L)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
481012891450321缶(4L)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
481012981450331缶(3L)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6173067411767606144498146987117676 Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144498Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル1缶(20L)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6173068311767706144306146988117677 Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144306Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル1缶(4L)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6173069911767806144191146989117678 Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144191Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル1缶(3L)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6173070811767906144629146821117679 Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144629Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル1缶(1L)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4810128914503206144306146988145032 Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144306Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル1缶(4L)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4810129814503306144191146989145033 Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144191Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル1缶(3L)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61730699
2023-08-01
用途: エンジンオイル交換
卸売・小売業

22万キロ超えのジムニー(ABA-JB23)に使用。今回で2回目です。年間2千キロ程度しか乗らない車で約1年半交換をしてませんでした。交換後、即エンジン音の違いが判る状態でした。
個人差はあると思いますが、それまで使用していた合成油と比べても違いが判らないです。コストパフォーマンスの良いオイルと思います。

対象商品 : 61730683
2023-02-20
用途: 走行距離ではなく、期間(1年)で交換。ただしオイル添加剤を混入して使用。
メカトロ工房1.5N

モービルは原油精製からの企業で、オイルの基材性能を信頼している。
12万キロ走行しているが、静音で、全く問題を感じない。

2023-04-06
用途: 愛車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

過走行車にはとても良いエンジンオイルです!
16年前のエブリイですが、オイル漏れどころか滲みも全く有りません!

対象商品 : 61730683
2021-06-08
用途: エンジンオイル交換
教育・研究機関

ジムニー15万キロ、オーバーのマニュアルに注いでみました。過走行車両にどの程度の効果があるかためしてみた。4800km走った感想は、トルクが落ちたということ。モノタロウオリジナルのエンジンオイルの方が安かったけど、登坂時のノッキングは軽減された。

1が参考にしています
対象商品 : 61730683
2021-04-01
用途: オイル交換
サービス業

旧車には、ガスケット類にも優しい良いオイルです。または購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする