カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。
両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。
厚みは3mmの5層構造。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61730945 | - | 43100296 | - | ![]() | カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 | モノタロウ | 1枚 | ¥299 税込¥329 | 同一メーカーの色違い商品です。 |
| 61730954 | - | 43100305 | - | ![]() | カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 | モノタロウ | 1枚 | ¥599 税込¥659 | 同一メーカーの色違いの商品です。 |
長尺シートを切る時使っています。200mmあるので一発で長い区間が切れて助かります。使わない時は冷蔵庫などの隙間にしまう事が出来るので、邪魔にはなりません。
今まで濃緑色のものを使っていましたが、こちらはメモリも見やすくて作業しやすいです。若干カッター跡が目立ちますが、安いので次回の買い替えも気兼ねなく出来そう。2枚並べて作業台の広範囲で使っています。
大きいサイズのマットは、カッターのはみ出しを気にせず使用できるため作業の効率が良いと感じた
目盛りが正確ではっきりしていて使いやすい。
色も落ち着いていていいですね。
机上にPCキーボードとマウスを普通に置くと作業場所が狭くなります。そこでモノタロウカッターマットのA2またはA3を机上に敷いてその上にキーボードやマウスを配置します。
PC作業中に筆記作業やメモ書きしたいときには、カッターマットを手前に引き出してキーボードを奥にスライスさせて作業場所を手前に確保することができます。とても便利です。当然カッターなどで封筒開封作業場所にもなります。大きめのマウスパッドやリストレスト置き場にも使えて重宝しています。
ノートブックの場合はカッターマットが5層で丈夫で剛性があるためカッターマットごと移動ができて便利です。
カッターで紙を切るときに使っています。
大きさが大きいので使いやすいです。
お値段も安いのでおすすめです。
素材には厚みもあり価格の割にリーズナブルで満足なのだが、
開封直後の未使用の状態にも関わらず、
マット面にかなり大きなカット傷が斜めに入っていた。
こちらが付けたカット傷ではないが証明も出来ないし、
すぐに使用したかったため諦めたが、
なぜカット傷が入っていたのか不明。
モノタロウブランド商品なので信頼性の問題になる。
発送前に商品の検品はぜひして欲しい。
価格も他のサイトより安く、厚みも十分でした。今後使用していくうちにどうなるかはわかりませんが初回使用した時点では満足の商品です。