サーボモータ用減速機 IBシリーズ P1タイプ

サーボモータ用減速機 IBシリーズ P1タイプ - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
870件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
枠番
軸の形状
コード
バックラッシ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61741384ANFX-P120W-7ZLD-99P120中実軸(キー付き)7Z(モータフランジコード)15分
132,300
114,700
126,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741393ANFX-P120W-7ZL3-1515P120中実軸(キー付き)7Z(モータフランジコード)3分
163,000
141,300
155,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741409ANFX-P120W-7ZL3-2121P120中実軸(キー付き)7Z(モータフランジコード)3分
164,900
143,000
157,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741436ANFX-P120W-7ZL3-55P120中実軸(キー付き)7Z(モータフランジコード)3分
156,100
135,300
148,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741454ANFX-P120W-7ZL3-99P120中実軸(キー付き)7Z(モータフランジコード)3分
157,600
136,600
150,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741463ANFX-P130N-2RL3-3333P130中実軸(キーレス)2R(モータフランジコード)3分
207,800
180,100
198,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741479ANFX-P130N-2RL3-4545P130中実軸(キーレス)2R(モータフランジコード)3分
218,100
189,100
208,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741488ANFX-P130N-2RL3-8181P130中実軸(キーレス)2R(モータフランジコード)3分
229,100
198,600
218,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741533ANFX-P130N-2TLD-8181P130中実軸(キーレス)2T(モータフランジコード)15分
191,000
165,600
182,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741567ANFX-P130W-7ZLD-99P130中実軸(キー付き)7Z(モータフランジコード)15分
166,900
144,700
159,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741576ANFX-P130W-7ZL3-1515P130中実軸(キー付き)7Z(モータフランジコード)3分
198,700
172,300
189,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741585ANFX-P130W-7ZL3-2121P130中実軸(キー付き)7Z(モータフランジコード)3分
205,500
178,100
195,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741594ANFX-P130W-7ZL3-3333P130中実軸(キー付き)7Z(モータフランジコード)3分
215,500
186,800
205,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741603ANFX-P130W-7ZL3-4545P130中実軸(キー付き)7Z(モータフランジコード)3分
225,800
195,700
215,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741619ANFX-P130W-7ZL3-55P130中実軸(キー付き)7Z(モータフランジコード)3分
193,500
167,700
184,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741637ANFX-P130W-7ZL3-99P130中実軸(キー付き)7Z(モータフランジコード)3分
198,700
172,300
189,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741646ANFX-P110F-2DLD-99P110フランジ軸2D(モータフランジコード)15分
87,700
76,100
83,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741655ANFX-P110F-2DL3-1515P110フランジ軸2D(モータフランジコード)3分
105,100
91,100
100,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741664ANFX-P110F-2DL3-2121P110フランジ軸2D(モータフランジコード)3分
108,900
94,400
103,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741673ANFX-P110F-2DL3-3333P110フランジ軸2D(モータフランジコード)3分
114,400
99,200
109,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741689ANFX-P110F-2DL3-4545P110フランジ軸2D(モータフランジコード)3分
120,100
104,100
114,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741698ANFX-P110F-2DL3-55P110フランジ軸2D(モータフランジコード)3分
101,000
87,600
96,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741707ANFX-P110F-2DL3-8181P110フランジ軸2D(モータフランジコード)3分
155,500
134,800
148,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741716ANFX-P110F-2DL3-99P110フランジ軸2D(モータフランジコード)3分
105,100
91,100
100,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741725ANFX-P110F-2GLD-1515P110フランジ軸2G(モータフランジコード)15分
87,700
76,100
83,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741734ANFX-P110W-2DL3-4545P110中実軸(キー付き)2D(モータフランジコード)3分
113,100
98,100
107,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741743ANFX-P110W-2DL3-55P110中実軸(キー付き)2D(モータフランジコード)3分
95,700
83,000
91,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741759ANFX-P110W-2DL3-8181P110中実軸(キー付き)2D(モータフランジコード)3分
145,200
125,900
138,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741768ANFX-P110W-2DL3-99P110中実軸(キー付き)2D(モータフランジコード)3分
99,300
86,100
94,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741777ANFX-P110W-2GLD-1515P110中実軸(キー付き)2G(モータフランジコード)15分
83,400
72,300
79,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741786ANFX-P110W-2GLD-2121P110中実軸(キー付き)2G(モータフランジコード)15分
86,400
74,900
82,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741795ANFX-P110W-2GLD-3333P110中実軸(キー付き)2G(モータフランジコード)15分
90,500
78,500
86,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741804ANFX-P110W-2GLD-4545P110中実軸(キー付き)2G(モータフランジコード)15分
94,900
82,300
90,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741813ANFX-P110W-2GLD-55P110中実軸(キー付き)2G(モータフランジコード)15分
80,400
69,700
76,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741847ANFX-P120F-7RLD-55P120フランジ軸7R(モータフランジコード)15分
137,900
119,600
131,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741865ANFX-P120F-7RLD-99P120フランジ軸7R(モータフランジコード)15分
139,300
120,800
132,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741874ANFX-P120F-7RL3-1515P120フランジ軸7R(モータフランジコード)3分
172,900
149,900
164,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741883ANFX-P120F-7RL3-2121P120フランジ軸7R(モータフランジコード)3分
175,000
151,700
166,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741917ANFX-P120N-7XL3-2121P120中実軸(キーレス)7X(モータフランジコード)3分
159,200
138,000
151,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741944ANFX-P120N-7XL3-55P120中実軸(キーレス)7X(モータフランジコード)3分
150,400
130,400
143,440(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741969ANFX-P120N-7XL3-99P120中実軸(キーレス)7X(モータフランジコード)3分
151,900
131,700
144,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741978ANFX-P120N-7ZLD-1515P120中実軸(キーレス)7Z(モータフランジコード)15分
131,000
113,600
124,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61741987ANFX-P120N-7ZLD-2121P120中実軸(キーレス)7Z(モータフランジコード)15分
132,600
115,000
126,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61742005ANFX-P130F-0XLD-55P130フランジ軸0X(モータフランジコード)15分
170,300
147,600
162,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61742014ANFX-P130F-0XLD-99P130フランジ軸0X(モータフランジコード)15分
175,000
151,700
166,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61742023ANFX-P130F-0XL3-55P130フランジ軸0X(モータフランジコード)3分
204,300
177,100
194,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61742039ANFX-P130F-0XL3-99P130フランジ軸0X(モータフランジコード)3分
210,100
182,100
200,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61742066ANFX-P130F-1GLD-3333P130フランジ軸1G(モータフランジコード)15分
190,500
165,100
181,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61742075ANFX-P130F-1GLD-4545P130フランジ軸1G(モータフランジコード)15分
199,900
173,300
190,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61742127ANFX-P130N-2TL3-8181P130中実軸(キーレス)2T(モータフランジコード)3分
229,100
198,600
218,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする