Dr.HUBY micro 医療用綿棒 3mm
1.世界初のΦ3mmの極細径綿棒です。日本独自の綿棒製造製法により、従来の限界を超える細径化と、さらに自由な形状(凸凹型)のデザインが可能となりました。極細径化により、低侵襲(傷跡がほぼ残らない)、術中の視野が広がる、そして細かい作業を愛護的に行える等のメリットが期待されています。2.綿からの溶出物が極めて少ないです。微粒子数計測検査により、綿からの容出物(コットン屑)が極めて少ないことが確認されました。体液中への異物溶出が少ないことによって、感染リスクが軽減されるのではないかと期待されています。3.日本製です。4.綿球部が滑りにくい凸凹構造です。5.しっかりした堅さのカーボン軸です。6.電子線滅菌済です。7.安全性試験(非GLP)に適合しています。
全長(mm)450
タイプ片綿
滅菌電子線滅菌済
寸法(Φmm)綿棒:3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000157
医薬品医療機器等法一般医療機器