八光電機
熱風発生機(インバーター付)
電源(V)
単相200(50/60Hz)
制御方式
PID制御方式(SSR駆動)
電線長さ(m)
3
電線仕様-種別
2PNCT
電線仕様-芯数
4
風量調整
インバーターにて送風機回転数を可変し、吸入風量を調整
吐出口気体温度範囲(℃)
常温~300
吸入気体温度(℃)
-10~230
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
質量(kg)
吸入口径(Φmm)
最大静圧(kPa)
吐出口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62445977
HAP2032F
3.2
30
75
0.91(60Hz)
73(ステンレスパイプ)
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445986
HAP2052F
5.2
30
75
0.91(60Hz)
73(ステンレスパイプ)
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445995
HAP2077F
7.7
30
75
0.91(60Hz)
73(ステンレスパイプ)
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446013
HAP2082F
8.3
37
100
1.35(60Hz)
98(ステンレスパイプ)
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446029
HAP2102F
10.3
38
100
1.35(60Hz)
98(ステンレスパイプ)
オープン
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430