片面強化ガラス仕様 Invader ミドルタワー PCケース
硬度9H/4mm厚の強化ガラス製側面パネルを採用しARGBコントローラー搭載したATXミドルタワー
堅牢なスチールから高精度の加工技術で作り上げた、組み立てやメンテナンスが容易になったミドルタワーです。
前面パネルやダストフィルターの着脱には、簡単なマグネット方式を採用て、組み立てやメンテナンス性を高めました。
前面や天面だけでなく、マザーボードを搭載する側面に通気口を設け、240mmまでの水冷ラジエーターやケースファンを搭載可能です。
XPG Prime(TM)ARGBコントローラーにより、ケース前面下部に搭載した8灯のアドレッサブルRGB LEDにより、12種+音に連動して発光するパターンをお楽しみいただくことも可能です。
仕様【搭載可能なファンスペース】前面 : 140mm ( x 2 ) or 120mm ( x 3 ) ※「XPG VENTO 120mm」1機搭載済み、天面 : 120mm ( x 2 )、背面 : 120mm ( x 1 ) ※「XPG VENTO 120mm」1機搭載済み、底面 : 120mm ( x 1 ) ※前方、HDDベイ下、側面 : 120mm ( x 2 ) ※マザーボード横スペース、【搭載可能な水冷ラジエーター】前面 : 360 or 240 mm、天面 : 240 mm、側面 : 240 mm、背面 : 120 mm、【各クリアランス】CPUクーラー : 高さ170 mmまで、グラフィックカード : 全長400 mmまで、PC電源ユニット : 奥行225 mmまで、マザーボード裏配線スペース : 約 25 mm
材質SPCC(Steel Plate Cold Commercial 冷間圧延鋼板)
ケース形状タワー
スイッチ電源ボタン、XPG Prime(TM) ARGB コントロールボタン(12+1モード)
電源ATX規格電源対応 ※奥行225mmまで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×206×482
保証期間2年間
入力端子USB3.0 A(USB3.2 Gen1) メス端子 x2、4極3.5mmステレオミニ(CTIA規格)メス端子 x1
ファンXPG VENTO 120mmを前面と背面に各1機搭載、回転数 1200RPM、風量 45.3CFM、風圧 0.68mmH2O
サイドパネル4mm厚、硬度9H強化ガラス製
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードATX、Micro-ATX、Mini-ITX
ドライブベイ3.5/2.5インチベイ:2台(ケース前面底部。樹脂製専用トレイ2基付属。)、2.5インチベイ:4台 ※(2台は上記ベイと排他利用)
内容量1台
注意
※製品は国内向けの汎用品です。※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
PCケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07