CWT製 ATX規格 フルモジュラー型 Core Reactor 650W PC電源

CWT製 ATX規格 フルモジュラー型 Core Reactor 650W PC電源 XPG

80PLUS GOLD、ETA-A認定取得。静音認証LAMBD-A取得の10年保証PC電源
XPG Core Reacter 650は「80PLUS GOLD」および「ETA基準Aクラス」認証を取得した高電源変換効率を達成したPSU(PC電源)です。
負荷50%まではファン回転数650RPM/11.2dBAで動作する低騒音駆動モードを搭載します。
日本製105℃コンデンサを採用
電源変換効率を高め発熱を低減し、安定性と耐久性を高めるため、一次(入力)、2次(出力)共に全て、日本製耐熱105℃コンデンサを採用。
80PLUS GOLDに加え、厳しい品質基準のAクラス認証を取得
負荷50%時のAC→DC電源変換効率90%を担保する「80 PLUS GOLD認証」と「ETA基準Aクラス認証」を取得。
PSUの静音性を評価するCybenetics LAMBA基準Aクラス認証を取得。
組み立てやすいフルモジュラー&コンパクト設計
必要なケーブルのみを接続するフルモジュラーなので、ケーブル配線を最適化できます。
奥行14cmのコンパクトサイズなので多くのケースに搭載できます。

ブラック 出力【DC】+12V:54.1A(シングルレーン)/650W、+3.3V/+5V:各20A/合計110W、-12V:0.3A/3.6W、+5Vsb:3A/15W 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×140×86 準拠規格CB、TUV、cTUVus、CCC、CE、FCC(IC)、BSMI、RCM、KC、NOM、PFC0.99 保証期間10年間 保護回路過負荷(OPP)、過電流(OCP)、過電圧(OVP)、低電圧(UVP)、短絡(SCP)、過温度(OTP)、無負荷運転(NLO)、突入電流(SIP) 騒音レベル(dB(A))11.2~22.3 入力周波数(Hz)47~63 入力電流(A)5~10 品質等級80PLUS GOLD、ETA基準Aクラス、Cybenetics LAMBA基準Aクラス 最大出力電力(W)650 動作温度(℃)50 ファン12cm角、FDB(流体軸受け) 電源仕様ATXバージョンIntel 1.42 RoHS指令(10物質対応)対応 対応マザーボードATX ファン回転速度(min-1[r.p.m])650~2400 MTBF平均故障間隔10万時間(理論最大値) 電源ケーブルATX 24(20+4)ピン : 1本、EPS 8 (4+4) ピン : 2本、PCI-E 6+2 ピン : 4本、SATA電源15ピン : 12本、ペリフェラル 4 ピン : 4本(フルモジュラー型。全て着脱可能) 内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61738085 COREREACTOR650G-BKCJP
13,480
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする