CWT製 ATX規格 フルモジュラー型 Core Reactor 750W PC電源
80PLUS GOLD、ETA-A認定取得。静音認証LAMBD-A取得の10年保証PC電源
XPG Core Reacter 750は「80PLUS GOLD」および「ETA基準Aクラス」認証を取得した高電源変換効率を達成したPSU(PC電源)
負荷50%まではファン回転数650RPM/11.2dBAで動作する低騒音駆動モードを搭載しま
す。
日本製105℃コンデンサを採用
電源変換効率を高め発熱を低減し、安定性と耐久性を高めるため、一次(入力)、2次(出力)共に全て、日本製耐熱105℃コンデンサを採用。
80PLUS GOLDに加え、厳しい品質基準のAクラス認証を取得
負荷50%時のAC→DC電源変換効率90%を担保する「80 PLUS GOLD認証」と「ETA基準Aクラス認証」を取得。
PSUの静音性を評価するCybenetics LAMBA基準Aクラス認証を取得。
組み立てやすいフルモジュラー&コンパクト設計
必要なケーブルのみを接続するフルモジュラーなので、ケーブル配線を最適化できます。
奥行14cmのコンパクトサイズなので多くのケースに搭載できます。
色ブラック
出力【DC】+12V:62.5A(シングルレーン)/750W、+3.3V/+5V:各20A/合計120W、-12V:0.3A/3.6W、+5Vsb:3A/15W
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×140×86
準拠規格CB、TUV、cTUVus、CCC、CE、FCC(IC)、BSMI、RCM、KC、NOM、PFC0.99
保証期間10年間
保護回路過負荷(OPP)、過電流(OCP)、過電圧(OVP)、低電圧(UVP)、短絡(SCP)、過温度(OTP)、無負荷運転(NLO)、突入電流(SIP)
騒音レベル(dB(A))11.2~22.7
入力周波数(Hz)47~63
入力電流(A)5~10
品質等級80PLUS GOLD、ETA基準Aクラス、Cybenetics LAMBA基準Aクラス
最大出力電力(W)750
動作温度(℃)50
ファン12cm角、FDB(流体軸受け)
電源仕様ATXバージョンIntel 1.42
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードATX
ファン回転速度(min-1[r.p.m])650~2400
MTBF平均故障間隔10万時間(理論最大値)
電源ケーブルATX 24(20+4)ピン : 1本、EPS 8 (4+4) ピン : 2本、PCI-E 6+2 ピン : 3本、SATA電源15ピン : 12本、ペリフェラル 4 ピン : 4本(フルモジュラー型。全て着脱可能)
内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
PCケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07