3/8DR.デジタルトルクレンチ

3/8DR.デジタルトルクレンチ - Pro-Auto3/8DR.デジタルトルクレンチ - Pro-Auto

デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。

差込角(mm)9.5精度(%)右(時計回り)±2.0、左(反時計回り)±3.0最小目盛(N・m)0.01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×121×60最小表示単位(N・m)0.01内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62303974PDT-30301.5~30
37,950
29,980
32,978(税込)
当日出荷
62303983PDT-30603.0~60
34,980
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする