ELPA
タップ 集中スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
集中スイッチで簡単ON/OFF
用途
屋内専用
仕様
1500Wまで
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
AC125V 15A
コンセント個数
2
アズワン品番
64-4373-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61738575
LP-A200(W)
オープン
¥
474
¥
521
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください