ELPA
タップ 雷ガード 集中スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
耐雷サージ機能付
用途
屋内専用
仕様
1500Wまで
性能
バリスタ性能
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
AC125V 15A
コンセント個数
2
機能
耐雷サージ
アズワン品番
64-4373-81
最大サージ電圧(V)
3000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61738584
LP-S200(W)
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください