曜日別特売

エースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】

エースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】 - アソーエースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】 - アソーエースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】 - アソーエースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】 - アソーエースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】 - アソーエースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】 - アソーエースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】 - アソーエースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】 - アソー

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はウレタンチューブに接続できるタイプです。
バルブとの一体化によって、配管の手間とコスト削減を可能にします。

形状ストレート高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×チューブ使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ボア径(Φmm)6ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
接続口径D1
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61739817BU-1165R61/8R1/810(チューブ)
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
61739826BU-1185R61/8R1/812.5(チューブ)
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
61739835BU-1265R81/4R1/410(チューブ)
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
61739844BU-1285R81/4R1/412.5(チューブ)
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
61739853BU-1365R103/8R3/810(チューブ)
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
61739869BU-1385R103/8R3/812.5(チューブ)
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする