Thermo Fisher Scientific
カルチャーべセル
大量培養・撹拌培養に適しています。無細胞毒性タイプです。FDA・USP class6に適合しています。
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
タイプ
容器のみ
容量(L)
(使用可能) 12
外径×高さH(Φmm×mm)
289×429
最大容量(L)
15
アズワン品番
1-8770-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62065554
2600-0012
¥48,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください