アズワン
ガラス繊維濾紙
ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。
材質
ガラス繊維
色
白
耐熱温度(℃)
500
表面
無地
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
タイプ
寸法(cm)
質量(g/m
2
)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62069806
055160N-SPGFA
1箱(25枚)
0.29
ろ紙名: GFA(1.6μm)、円形
5.5
56
2-851-18
¥
1,450
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
当日出荷
62069824
090160N-SPGFA
1箱(25枚)
0.29
ろ紙名: GFA(1.6μm)、円形
9
56
2-851-20
¥
2,700
¥
2,673
¥
2,940
(税込)
当日出荷
62069833
055120N-SPGFC
1箱(25枚)
0.28
ろ紙名: GFC(1.2μm)、円形
5.5
54
2-853-18
¥
1,600
¥
1,584
¥
1,742
(税込)
当日出荷
62069858
090120N-SPGFC
1箱(25枚)
0.28
ろ紙名: GFC(1.2μm)、円形
9
54
2-853-20
¥
3,100
¥
3,069
¥
3,376
(税込)
当日出荷
62069867
055270N-SPGFD
1箱(10枚)
0.53
ろ紙名: GFD(2.7μm)、円形
5.5
120
2-854-18
¥
900
¥
891
¥
980
(税込)
当日出荷
62069885
090270N-SPGFD
1箱(10枚)
0.53
ろ紙名: GFD(2.7μm)、円形
9
120
2-854-20
¥
2,000
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
当日出荷
62069894
055070N-SPGFF
1箱(25枚)
0.40
ろ紙名: GFF(0.7μm)、円形
5.5
75
2-855-18
¥
3,900
¥
3,861
¥
4,247
(税込)
当日出荷
62069919
090070N-SPGFF
1箱(25枚)
0.40
ろ紙名: GFF(0.7μm)、円形
9
75
2-855-20
¥
6,000
¥
5,940
¥
6,534
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62069815
070160N-SPGFA
1箱(25枚)
0.29
ろ紙名: GFA(1.6μm)、円形
7
56
2-851-19
¥
1,450
取扱い終了
62069849
070120N-SPGFC
1箱(25枚)
0.28
ろ紙名: GFC(1.2μm)、円形
7
54
2-853-19
¥
2,200
取扱い終了
62069876
070270N-SPGFD
1箱(10枚)
0.53
ろ紙名: GFD(2.7μm)、円形
7
120
2-854-19
¥
1,200
取扱い終了
62069903
070070N-SPGFF
1箱(25枚)
0.40
ろ紙名: GFF(0.7μm)、円形
7
75
2-855-19
¥
3,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000