曜日別特売
090270N-SPGFD ガラス繊維濾紙 アズワン 62069885

ガラス繊維濾紙

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
アズワン品番
2-854-20
注文コード
62069885
品番
090270N-SPGFD
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
1,980

ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。

用途
プレフィルターに使用。食品分野のろ過。
材質
ガラス繊維
厚さ(mm)
0.53
タイプ
ろ紙名: GFD(2.7μm)、円形
寸法(cm)
9
耐熱温度(℃)
500
質量(g/m2)
120
表面
無地
アズワン品番
2-854-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする