ニッコー
PPディスポビーカー 20mL
(1件のレビュー)
底部はフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
容量(mL)
20
材質
PP
1目盛(mL)
10
寸法(mm)
(上径(下径)×高さ) Φ28.8×Φ24.4×54
使用温度範囲
0~100℃
アズワン品番
30-1409-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
使用温度範囲
1目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62070628
-
20
0~100℃
10
¥
17
¥
15
¥
17
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください