曜日別特売

PPビーカー

PPビーカー - ニッコーPPビーカー - ニッコー

接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。 ※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。

仕様商品コード: 3573-05材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(上部外径×上部胴径(下部胴径)×全高) 104.0×Φ96(Φ88.5)×122.5容量(mL)500使用温度範囲0~121℃目盛(mL)(目安) 50アズワン品番35-7305-55内容量1個
注意
※販売単位(価格)は1個です。※寸法には許容差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620716263573-05
260
259
285(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする