フェイルセーフオーブン 器具乾燥機

フェイルセーフオーブン 器具乾燥機 ヤマト科学

異常加熱を防止するフェイルセーフ構造です。万が一樹脂などが溶けたり小物を落としても直接ヒーターへ落下しない設計です。最下段棚は庫内に固定されているため、底板に内容物を直接置けない構造です。

付属品棚板×1枚、棚受金具×1セット 質量(kg)約45 電源(V)AC100 50/60Hz 7A(10A) 内容量(L)93 外寸法(mm)560×565×755 ヒーター容量(W)600 温度設定範囲(℃)室温+5~110 アズワン品番3-8317-01 庫内寸法(mm)430×460×395 対流方式自然対流 内容量1個
注意
※可燃性物質を庫内に入れないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62073078 DGS400
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする