曜日別特売

ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入

ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入 - アズワン
(1件のレビュー)

口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。

材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
全10種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62080008-1袋(100枚)3050×414-1690-01
920
919
1,011(税込)
当日出荷
62080017-1袋(100枚)6071×364-1690-02
1,230
1,220
1,342(税込)
翌々日出荷
62080026-1袋(100枚)14070×694-1690-03
1,370
1,356
1,492(税込)
翌々日出荷
62080035-1袋(100枚)200105×444-1690-04
1,810
1,800
1,980(税込)
翌々日出荷
62080044-1袋(100枚)250105×56.54-1690-05
1,940
1,921
2,113(税込)
翌々日出荷
62080053-1袋(100枚)320129×444-1690-06
3,340
3,307
3,638(税込)
翌々日出荷
62080069-1袋(100枚)430129×584-1690-07
3,480
3,445
3,790(税込)
翌々日出荷
62080078-1袋(100枚)500129×684-1690-08
4,310
4,267
4,694(税込)
翌々日出荷
62080087-1袋(50枚)700129×924-1690-09
2,780
2,770
3,047(税込)
翌々日出荷
62080096-1袋(50枚)860129×1224-1690-10
3,060
3,029
3,332(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62080008
2024-08-30
用途: 塗装時

少量の塗料を入れるのに、これまでお弁当のケチャップ入れの容器を使っていましたが、当然のように油性塗料を入れると溶けました。
その心配がなくなりましたが、もう少し高さが低いと使いやすかったです。(30ml)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする