アズワン
エコノミー電気炉 窓付き ROP-001シリーズ
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間は約30分です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。前面のガラス窓より内部が容易に観察可能です。
温度分解能(℃)
1
センサー
K型熱電対
寸法(mm)
(炉内)90×110×70 ※
外寸法(mm)
210×260×290
温度設定範囲(℃)
100~900
庫内容量(L)
0.7
内容量
1個
注意
※センサー突起部含む。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度設定範囲(℃)
寸法(mm)
アズワン品番
プログラム機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62085565
ROP-001W
100~900
(炉内)90×110×70 ※
4-2154-01
無し
¥
158,000
¥
157,000
¥
172,700
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62085574
ROP-001PW
100~900
(炉内)90×110×70 ※
4-2154-02
無し(16ステップ・4パターン)
¥
179,000
¥
178,000
¥
195,800
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000