曜日別特売
ROP-001W エコノミー電気炉 窓付き ROP-001シリーズ アズワン 62085565

ROP-001W エコノミー電気炉 窓付き ROP-001シリーズ アズワン 62085565
ROP-001W エコノミー電気炉 窓付き ROP-001シリーズ アズワン 62085565
ROP-001W エコノミー電気炉 窓付き ROP-001シリーズ アズワン 62085565

エコノミー電気炉 窓付き ROP-001シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
アズワン品番4-2154-01
内容量1個注文コード62085565品番ROP-001W
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥172,700
販売価格(税別)
¥157,000

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間は約30分です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。前面のガラス窓より内部が容易に観察可能です。

アズワン品番
4-2154-01
プログラム機能
無し
仕様
温度調節方式: PID制御、時間設定分解能: 1分
材質
外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、窓/耐熱ガラス
寸法(mm)
(炉内)90×110×70 ※
センサー
K型熱電対
温度分解能(℃)
1
外寸法(mm)
210×260×290
温度設定範囲(℃)
100~900
庫内容量(L)
0.7
注意
※センサー突起部含む。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする