固相抽出カラム シリカゲルベースC18 C18シリーズ
エンドキャップされたオクタデシル結合シリカゲル粒子で構成され、疎水性相互作用により非極性化合物を保持します。ほとんどの有機化合物を保持でき、環境モニタリングや食品安全などの分野で広く使用されています。高い炭素含有量です。完全にエンドキャップされた表面被覆により、塩基性および極性化合物からの干渉を低減します。広範囲なpHで安定します。
仕様保持メカニズム: 逆相
含有量(%)(炭素) 17.6
表面積m2/g300
細孔容積(mL/g)0.84
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07