SIBATA(柴田科学)
比重瓶 ピクノメーター 055520シリーズ
アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。
JIS R3503を参考にしております。
材質
硼珪酸ガラス-1
栓No.
TS10/18
温度計
0~40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
呼び容量(mL)
外径(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62096388
055520-025
25
25
30
70
180
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62096397
055520-050
50
50
38
78
188
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください