KGW
デュワーフラスコ 細口シリンダー型
小さなサンプルの冷却に適しています。スターラー上で使用できます。
材質
フラスコ本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/粉体塗装スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
蒸発量(L/日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62097133
13C
2000
4-5328-10
90
115
124
340
390
(液体窒素) 0.5
¥
53,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
62097149
18C
2500
4-5328-11
110
130
140
290
345
(液体窒素) 0.7
¥
54,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
12日以内出荷
62097158
S21C
4000
4-5328-12
138
160
165
310
375
(液体窒素) 1
¥
82,100
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください