リクエスト スライドバーファイル(10冊パック)

リクエスト スライドバーファイル(10冊パック) リヒトラブ リクエスト スライドバーファイル(10冊パック) リヒトラブ リクエスト スライドバーファイル(10冊パック) リヒトラブ リクエスト スライドバーファイル(10冊パック) リヒトラブ

綴じ具をスライドして書類をとめるかんたんスライドバーファイル。
スライドバーと表紙がセットになったお得用パック。
両端がR形状なので出し入れがスムーズで、手に優しい。
スベリ止め加工付きなので、スムーズにスライドバーを表紙にセットできます。
タイトルシール付きなので分類・整理がスマートにできます。

サイズA3・ヨコ型(E型) トラスコ品番855-9700 材質表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール 厚さ(mm)表紙生地/0.2 収納枚数コピー用紙20枚 背幅(mm)7 縦(mm)300 横(mm)423 グリーン購入法適合 内容量1組(10冊)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76135376 G1721-0
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする