【測定・測量機器レンタルサービス】デュアルタイプ膜厚計 校正書付き

【測定・測量機器レンタルサービス】デュアルタイプ膜厚計 校正書付き ケツト科学研究所

機能
アプリケーション選択、素地補正、データ削除、データメモリ、上下限設定、統計計算(測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値)、表示選択、日付・時刻、自動 off 時間、
バックライト明るさ、バックライト時間、単位、データ出力、自動ロット区分、測定方法、メンテナンスモード
セット内容本体、単3電池×4、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース、取扱説明書 寸法(mm)75×145×31 質量(kg)0.34 測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils 電源電池1.5V(単3アルカリ)×4 適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401、ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376・渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501、ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5、ASTM E 376 測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用 プローブ一点接触定圧式(LEP-J、LHP-J) 測定精度50μm 未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm以上:±3% 表示方式デジタル(バックライト付LCD 128×64 dots、表示最小桁0.1μm) 分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1 外部出力パソコン(USBまたはRS-232C)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜 電池寿命(連続時間)バックライト非点灯時:100 データメモリ(点)39000 消費電力(mW)80(バックライト非点灯時) メモリー数アプリケーションメモリ:電磁誘導式50本、渦電流式50本 動作温度範囲(℃)0~40 校正証明書付き 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
レンタル日数(日)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62114247 LZ-373 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114256 LZ-373 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114265 LZ-373 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114274 LZ-373 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114283 LZ-373 延長4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62114247 LZ-373 51663903 LZ-373 LZ-373 【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所 51663903 【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました。
62114256 LZ-373 51663937 LZ-373 LZ-373 【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所 51663937 【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所 1台 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました。
62114265 LZ-373 51663964 LZ-373 LZ-373 【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所 51663964 【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所 1台 42,980 税込47,278 注文コードが変更になりました。
62114274 LZ-373 51663998 LZ-373 LZ-373 【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所 51663998 【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所 1台 62,980 税込69,278 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241/
2023-03-22

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする