【測定・測量機器レンタルサービス】超小型温度振動記録計 校正書付き
セット内容本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、マグネット固定版(ネジ4つ付)、G-Trace.net(通信ソフト)、マグネット、収納ケース、取扱説明書(本体、ソフトウェア、スタートアップガイド、ケース用)
対応OSMicrosoft Windows7(32/64bit) 日本語版 /英語版
チャンネル数X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度
通信機能設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定
保存データ種類GTR(専用拡張子)形式、CSV形式
表示条件設定画面、グラフ、データ一覧
測定項目3軸加速度、温湿度
応答周波数(Hz)0~100
サンプリング周期最小:1・2・5・10・20msecの5通りから選択
測定分解能(G)0.2、0.1
温度範囲(℃)0~50(±1.25)
湿度範囲30~90%(±3%)
記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択
データ容量65500データ
動作表示液晶表示
仕様記録保持: EEPROM、放射妨害ノイズ:RTCA DO-160G Section 21:Radiated RF Emisson CAT.M 規格値準拠
通信方式USB(MiniB) 2.0準拠
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
電池寿命約50日間(10msecサンプリング周期時)、測定環境、電池性能による
使用温湿度範囲0~+50℃ 70%RH以下(結露しないこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.5×33×75.5
質量(g)約135(電池含む)
校正証明書付き
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
騒音計・振動計レンタル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62122498 | G-MEN DR20 | 51674254 | G-MEN DR20 |
|
【レンタル】超小型温度振動記録計(校正書付) | SRIC(スリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 注文コードが変更になりました。 |
| 62122507 | G-MEN DR20 | 51674272 | G-MEN DR20 |
|
【レンタル】超小型温度振動記録計(校正書付) | SRIC(スリック) | 1台 | ¥23,980 税込¥26,378 | 注文コードが変更になりました。 |
| 62122516 | G-MEN DR20 | 51674297 | G-MEN DR20 |
|
【レンタル】超小型温度振動記録計(校正書付) | SRIC(スリック) | 1台 | ¥25,980 税込¥28,578 | 注文コードが変更になりました。 |
| 62122525 | G-MEN DR20 | 51674333 | G-MEN DR20 |
|
【レンタル】超小型温度振動記録計(校正書付) | SRIC(スリック) | 1台 | ¥32,980 税込¥36,278 | 注文コードが変更になりました。 |