高圧差込溶接形異径カップリング

高圧差込溶接形異径カップリング - ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形異径カップリング - ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形異径カップリング - ヤマト特殊鋼
JIS規格B2316内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62125745SWRC S/80 15X10A15×101/2×3/83222.217.812.79.51313
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
62125754SWRC S/80 15X08A15×81/2×1/43222.214.39.49.51313
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
62125763SWRC S/80 20X15A20×153/4×1/23827.722.216.19.51616
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
62125779SWRC S/80 20X10A20×103/4×3/83827.717.812.79.51616
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
62125788SWRC S/80 25X20A25×201×3/44634.527.721.412.71717
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
62125797SWRC S/80 25X15A25×151×1/24634.522.216.112.71717
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
62125806SWRC S/80 32X25A32×251-1/4×15843.234.527.212.71818
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
62125815SWRC S/80 32X20A32×201-1/4×3/45843.227.721.412.71818
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
62125824SWRC S/80 32X15A32×151-1/4×1/25843.222.716.112.71818
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
62125833SWRC S/80 40X32A40×321-1/2×1-1/46349.143.235.512.72020
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
62125849SWRC S/80 40X25A40×251-1/2×16349.134.527.212.72020
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
62125858SWRC S/80 40X20A40×201-1/2×3/46349.127.721.412.72020
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
62125867SWRC S/80 40X15A40×151-1/2×1/26349.122.216.112.72020
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
62125876SWRC S/80 50X40A50×402×1-1/27661.149.141.219.12323
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
62125885SWRC S/80 50X32A50×322×1-1/47661.143.235.519.12323
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
62125894SWRC S/80 50X25A50×252×17661.134.527.219.12323
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
62125903SWRC S/80 50X20A50×202×3/47661.127.721.419.12323
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
62125919SWRC S/80 50X15A50×152×1/27661.122.216.119.12323
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする