SWRC S/80 40X20A 高圧差込溶接形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62125858

SWRC S/80 40X20A 高圧差込溶接形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62125858
SWRC S/80 40X20A 高圧差込溶接形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62125858
SWRC S/80 40X20A 高圧差込溶接形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62125858

高圧差込溶接形異径カップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/2×3/4
内容量1個注文コード62125858品番SWRC S/80 40X20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径(A)
40×20
呼び径(B)
1-1/2×3/4
寸法B(mm)
63
寸法A(mm)
49.1
寸法A1(mm)
27.7
寸法D(mm)
21.4
寸法E(mm)
12.7
寸法C(mm)
20
寸法C1(mm)
20
JIS規格
B2316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする