曜日別特売

ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング

ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング - ヤマト特殊鋼ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング - ヤマト特殊鋼ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング - ヤマト特殊鋼
内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法B(mm)
呼び径(A)
Rc(PT)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62131266SUS SBH S/80 08A261/42281/4
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
62131275SUS SBH S/80 10A283/825103/8
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
62131284SUS SBH S/80 15A321/232151/2
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
62131293SUS SBH S/80 20A373/438203/4
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
62131309SUS SBH S/80 25A42145251
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
62131318SUS SBH S/80 32A431-1/455321-1/4
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
62131327SUS SBH S/80 40A451-1/265401-1/2
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
62131336SUS SBH S/80 50A57275502
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする