SUS SBH S/80 25A ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼 62131309

SUS SBH S/80 25A ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼 62131309
SUS SBH S/80 25A ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼 62131309
SUS SBH S/80 25A ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼 62131309

ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)1
内容量1個注文コード62131309品番SUS SBH S/80 25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
寸法L(mm)
42
呼び径(B)
1
寸法B(mm)
45
呼び径(A)
25
Rc(PT)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする