曜日別特売

仮枠釘袋 SRBT-14

仮枠釘袋 SRBT-14 - 侍BLACK

摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!

材質ターポリン素材寸法H(mm)285寸法D(mm)160寸法W(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62133034SRBT14
6,250
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする