加茂精工(KAMO)
同心軸薄型ボール減速機(JFR)_フランジ出力
ノンバックラッシ・高精度・高効率・薄型コンパクト・メンテナンスフリー・低騒音
用途
モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等
出力
フランジ出力
内容量
1台
注意
※モータ別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全186種類を絞り込む
減速比
選択してください
1/40
1/30
1/20
1/15
1/10.5
形状
選択してください
A0108(モーターアタッチメント)
B0111(モーターアタッチメント)
B0214(モーターアタッチメント)
C0108(モーターアタッチメント)
C0110(モーターアタッチメント)
C0211(モーターアタッチメント)
C0214(モーターアタッチメント)
C0314(モーターアタッチメント)
C0414(モーターアタッチメント)
C0519(モーターアタッチメント)
C0614(モーターアタッチメント)
C0616(モーターアタッチメント)
C0619(モーターアタッチメント)
D0111(モーターアタッチメント)
D0114(モーターアタッチメント)
D0214(モーターアタッチメント)
E0114(モーターアタッチメント)
E0214(モーターアタッチメント)
E0314(モーターアタッチメント)
E0419(モーターアタッチメント)
E0514(モーターアタッチメント)
E0516(モーターアタッチメント)
E0519(モーターアタッチメント)
F0114(モーターアタッチメント)
F0214(モーターアタッチメント)
F0216(モーターアタッチメント)
F0219(モーターアタッチメント)
F0324(モーターアタッチメント)
F0416(モーターアタッチメント)
F0419(モーターアタッチメント)
F0424(モーターアタッチメント)
F0516(モーターアタッチメント)
F0519(モーターアタッチメント)
F0522(モーターアタッチメント)
F0524(モーターアタッチメント)
F0614(モーターアタッチメント)
G0122(モーターアタッチメント)
H0119(モーターアタッチメント)
186種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
減速比
形状
枠番
入力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62240317
JFR60UCA-10.5-A0108
1/10.5
A0108(モーターアタッチメント)
60UCA
入力穴径Φ8クランプ締結
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240326
JFR60UCA-15-A0108
1/15
A0108(モーターアタッチメント)
60UCA
入力穴径Φ8クランプ締結
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240335
JFR60UCA-20-A0108
1/20
A0108(モーターアタッチメント)
60UCA
入力穴径Φ8クランプ締結
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240344
JFR60UCA-30-A0108
1/30
A0108(モーターアタッチメント)
60UCA
入力穴径Φ8クランプ締結
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240353
JFR60UCA-10.5-B0111
1/10.5
B0111(モーターアタッチメント)
60UCA
入力穴径Φ11クランプ締結
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240369
JFR60UCA-15-B0111
1/15
B0111(モーターアタッチメント)
60UCA
入力穴径Φ11クランプ締結
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240378
JFR60UCA-20-B0111
1/20
B0111(モーターアタッチメント)
60UCA
入力穴径Φ11クランプ締結
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240387
JFR60UCA-30-B0111
1/30
B0111(モーターアタッチメント)
60UCA
入力穴径Φ11クランプ締結
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240396
JFR60UCA-10.5-B0214
1/10.5
B0214(モーターアタッチメント)
60UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240405
JFR60UCA-15-B0214
1/15
B0214(モーターアタッチメント)
60UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240414
JFR60UCA-20-B0214
1/20
B0214(モーターアタッチメント)
60UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240423
JFR60UCA-30-B0214
1/30
B0214(モーターアタッチメント)
60UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241087
JFR90UCA-10.5-C0108
1/10.5
C0108(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ8クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241096
JFR90UCA-15-C0108
1/15
C0108(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ8クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241105
JFR90UCA-20-C0108
1/20
C0108(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ8クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241114
JFR90UCA-30-C0108
1/30
C0108(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ8クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241123
JFR90UCA-40-C0108
1/40
C0108(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ8クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241139
JFR90UCA-10.5-C0110
1/10.5
C0110(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ10クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241148
JFR90UCA-15-C0110
1/15
C0110(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ10クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241157
JFR90UCA-20-C0110
1/20
C0110(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ10クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241166
JFR90UCA-30-C0110
1/30
C0110(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ10クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241175
JFR90UCA-40-C0110
1/40
C0110(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ10クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241184
JFR90UCA-10.5-C0211
1/10.5
C0211(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ11クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241193
JFR90UCA-15-C0211
1/15
C0211(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ11クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241209
JFR90UCA-20-C0211
1/20
C0211(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ11クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241218
JFR90UCA-30-C0211
1/30
C0211(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ11クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241227
JFR90UCA-40-C0211
1/40
C0211(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ11クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241236
JFR90UCA-10.5-C0214
1/10.5
C0214(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241245
JFR90UCA-15-C0214
1/15
C0214(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241254
JFR90UCA-20-C0214
1/20
C0214(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241263
JFR90UCA-30-C0214
1/30
C0214(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241279
JFR90UCA-40-C0214
1/40
C0214(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241288
JFR90UCA-10.5-C0314
1/10.5
C0314(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241297
JFR90UCA-15-C0314
1/15
C0314(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241306
JFR90UCA-20-C0314
1/20
C0314(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241315
JFR90UCA-30-C0314
1/30
C0314(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241324
JFR90UCA-40-C0314
1/40
C0314(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241333
JFR90UCA-10.5-C0414
1/10.5
C0414(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241349
JFR90UCA-15-C0414
1/15
C0414(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241358
JFR90UCA-20-C0414
1/20
C0414(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241367
JFR90UCA-30-C0414
1/30
C0414(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241376
JFR90UCA-40-C0414
1/40
C0414(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241385
JFR90UCA-10.5-C0519
1/10.5
C0519(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ19クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241394
JFR90UCA-15-C0519
1/15
C0519(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ19クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241403
JFR90UCA-20-C0519
1/20
C0519(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ19クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241419
JFR90UCA-30-C0519
1/30
C0519(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ19クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241428
JFR90UCA-40-C0519
1/40
C0519(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ19クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241437
JFR90UCA-10.5-C0614
1/10.5
C0614(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241446
JFR90UCA-15-C0614
1/15
C0614(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62241455
JFR90UCA-20-C0614
1/20
C0614(モーターアタッチメント)
90UCA
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ