オーム電機
LEDボール電球 E26 40形 全方向
ボール電球40形相当の明るさ
配光角240°以上の全方向タイプ
省エネ法2027年度目標基準達成
密閉形器具対応
質量(g)
85
平均演色評価数(Ra)
82
電球形状
ボール球
配光角度(°)
240
定格入力電流(mA)
74
内容量
1個
注意
※ 次のような器具には使用できません
調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)/誘導灯・非常用照明器具/水銀灯器具など/断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)/ランプと反射板の距離が狭い器具/直流電流
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
定格消費電力(W)
口金
電球の種類
全光束(Lm)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62278257
LDG4L-G AG24
電球色
4
E26
LED
470
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
62278266
LDG4D-G AG24
昼光色
4
E26
LED
495
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
62278275
LDG4N-G AG24
昼白色
4
E26
LED
490
100
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください