折りたたみ テーブル
使うときだけサッと出せる、フレーム折りたたみ式デスク。パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク。折りたたみ時は狭いところでも収納可。組立いらずの完成品。商品両サイドにあるスイッチを押すだけで、簡単に設置可能。アジャスターつきなのでガタつきを押さえられる。
用途自宅での在宅 リモートワークにも。パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩 折りたたみ式 机 デスク。簡単設置 組立不要 おしゃれ シンプル 機能的。
材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂)
幅(mm)800
質量(kg)7.6
高さ(mm)700
奥行(mm)400
耐荷重(kg)20
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×65
天板有効寸法(mm)横800×奥行400
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
オフィス用デスク の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10