木製 シェルフ 3段

木製 シェルフ 3段 日東 木製 シェルフ 3段 日東 木製 シェルフ 3段 日東 木製 シェルフ 3段 日東 木製 シェルフ 3段 日東 木製 シェルフ 3段 日東 木製 シェルフ 3段 日東 木製 シェルフ 3段 日東

棚板を載せるだけ アイアンレッグのシンプルなオープンシェルフ。ウッドとスチールの組み合わせがおしゃれなシェルフ。工具不要のカンタン組み立て。アイアンの脚に棚板をセットするシンプルな構造。軽量で移動や持ち運びもラクラク。使わないときはコンパクトに収納できる。

用途お家のリビング、キッチン、サイドボードとして、オフィスのインテリアにも。棚板を載せるだけ おしゃれ家具 オープン シェルフ 木製 スチール 工具不要 カンタン組み立て コンパクト 収納 シンプル 軽量。 材質スチール、天然木(色付き防腐処理・塗装なし) 質量(kg)6.9 ダークブラウン 形式組立式 段数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×275×530 組立時間約10-20分 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)上段:650×230、中段:780×230、下段:900×230 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62302294 ILR3-DB
オープン
14,980
16,478 (税込)
11日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする