長角丼 中皿 黒
中皿で具材とごはんを分けられ美味しさキープ!麺丼シリーズの長角型タイプ
用途長角丼 本体にセットする中皿です。深さのある中皿で中身も入れやすい。レンジアップ可能です。本体(長角丼 本体)と蓋(長角丼 蓋)は別売りです。
材質バイオPPF
質量(g)13
レンジ可
寸法(縦×横×高さ)(mm)185×125×46
商品タイプ中皿
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はタルク入りポリプロピレン製で耐熱温度は130℃です。
※電子レンジで内容物を温めることは出来ますが、電子レンジやオーブンでの調理に使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |