透明ボードシンプル 34サイズ

透明ボードシンプル 34サイズ 馬印 透明ボードシンプル 34サイズ 馬印 透明ボードシンプル 34サイズ 馬印 透明ボードシンプル 34サイズ 馬印 透明ボードシンプル 34サイズ 馬印 透明ボードシンプル 34サイズ 馬印 透明ボードシンプル 34サイズ 馬印

粉受け、マーカーボックスをなくしたシンプルデザイン。圧迫感ゼロ!カジュアルオフィス等にカキ・コミュニケーション 圧迫感の無いボードで視野を狭めません。新しいコミュニケーションボードでアイデアや想像力を無限に引き出します。

付属品専用イレーザー1個・グラスボードマーカー(6色)x1セット・粘着糊付マグネットテープx1個 材質板面:特殊コーティングアクリル板(片面仕様)・アルミ枠・ベース部:スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)939×557×1850 材質(表面)ボード:特殊コーティングアクリル板 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)883×1170 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※板面はアクリル製のため消毒用アルコールでの拭き掃除はご遠慮ください。ヒビ割れ破損の原因になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62310387 UDTP34NZ
80,900
57,980
63,778 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする