エアリア
スプレーボトル
100mLスプレーボトル
用途
高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
仕様
プッシュ回数:約833回
材質
HDPE
容量(mL)
100
アズワン品番
64-8872-37
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
注意
※異なる液体を混ぜて入れないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62311227
SPR-100
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください