ウェアラブルカメラ DrivePro Body 10
トランセンドのDrivePro Body 10は警備業務などに適したウェアラブルカメラです。
STARVIS(TM)イメージセンサ、高品質レンズ、自動赤外線照明により、映像を鮮明に記録でき、
防滴性や耐衝撃性にも優れているので屋内/屋外を問わず撮影が可能です。
セット内容製品本体、microSDカード、アダプタ、360°回転クリップ、マジックテープホルダー、マイクロUSBケーブル
寸法(mm)本体:88.4×52.2×19.6
質量(g)88
対応OSMicrosoft Windows 7、8、10、macOS X 10.14 以降
解像度フルHD 1080P
保証期間2年
視野角130° (対角)
動作/保管温度(℃)-20~65/-25~70
フォーマット形式MP4 (H.264)
動作時間最大:5時間可能
口径F/2.8
対応メモリーカード8GB/16GB/32GB/64GB/128GB(付属のmicroSDカード以外ではトランセンドの高耐久microSDカードシリーズをご利用ください。)
供給電源(最大)入力:AC100V~240V、50/60Hz、0.4A、出力:DC5V/2A
USBポートUSB 2.0
防水性IPX4
フレームレート60/30 fps
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
ストレージ32GB
内容量1台
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
![液晶保護フィルム GoPro HERO11 HERO10 HERO9 [ フロントモニター / レンズ / バックモニター 3枚セット ]高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー 液晶保護フィルム GoPro HERO11 HERO10 HERO9 [ フロントモニター / レンズ / バックモニター 3枚セット ]高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16563115-250326-02.jpg)