スライド丁番

スライド丁番 - WAKI(和気産業)スライド丁番 - WAKI(和気産業)スライド丁番 - WAKI(和気産業)スライド丁番 - WAKI(和気産業)スライド丁番 - WAKI(和気産業)スライド丁番 - WAKI(和気産業)スライド丁番 - WAKI(和気産業)スライド丁番 - WAKI(和気産業)

汎用品のスライド丁番です。
※老朽化したスライド丁番の交換品としてお使いください。

用途システムキッチン、洗面ユニット等に材質スチール/ニッケルメッキ仕上カップ径(Φmm)26開き角度(度)95仕様キャッチ付内容量1セット
注意
※1個だけが壊れた場合でもその扉についているすべての丁番を取り替えてください。〈br〉扉の上下で違うメーカーの丁番を付けると破損の原因となります。〈br〉板が反っていたり特殊な丁番等、取替えが困難な場合もありますので、よくご確認ください。〈br〉取り付ける際、怪我をされないようご注意ください。〈br〉適合しないものも一部ございますので、よく確認してから取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
かぶせタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62312898NS-2631全かぶせ
オープン
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
62312907NS-2632半かぶせ
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
62312916NS-2633インセット
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする