OptiPlex 3080 Micro(Win10Pro64bit/8GB/Core i5-10500T/256GB/No-Drive/VGA/1年保守/H&B 2019)
ビジネスをスマートに遂行。妥協のない生産性。
インテリジェンスの組み込み。モダナイゼーションの構築。
仕様メモリカードスロット:なし、オフィスソフト:Microsoft Office Home & Business 2019
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×36×178.56
本体質量(g)ベースモデル最小構成質量:1280
メモリー容量標準:8GB
ディスプレイなし
使用CPUインテル Core i5-10500T (6 コア/12MB/12T/2.3GHz - 3.8GHz/35W)
スピーカーあり 内蔵スピーカー
OSWindows 10 Pro (64ビット) 日本語
プロセッサー第10世代(Comet Lake) Core i5
キーボードあり デル エントリー キーボード KB216 ブラック (日本語)
ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック
Webカメラなし
インターフェイスユニバーサル オーディオ ジャック x1、ライン出力 x1
タッチパネル方式非搭載
USBポートUSB 3.2 Gen1 Type-Aポートx 4 , USB 2.0ポートx2
Bluetoothなし
映像出力あり VGAポートx1、DisplayPort x1 , HDMIポート x1
TVチューナーなし
SSD256GB
メモリ規格1X8GB DDR4 非-ECC メモリー
ストレージM.2 PCIe NVMe Class 35 SSD
内蔵グラフィックスインテル UHD グラフィックス 630
光学ドライブなし
有線LANRJ-45 x1 (10/100/1000 Mbps)
無線LANワイヤレス LAN カードなし
内容量1台