ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アーテック
アーテックの 縫製用品
アーテックの ミシン本体/裁断機/検針機
アーテックの 電動/電子ミシン
ハンディミシン
ハンディミシン
注文コード
62320905
注文コード
62320905
注文コード
62320905
お手軽・簡単!
手のひらサイズのコンパクトな電動ミシン!
片手でラクラク!
持ち運びに便利な軽量タイプ!
セット内容
本体×1、予備ボビン(色取り混ぜ)×2、予備ミシン針×1、糸通し×1、延長スピンドル×1、お試し用布(色取り混ぜ)×1
材質
ABS、鉄
寸法(mm)
205x68x33
電源
単3乾電池4本使用(別売)
包装形態
化粧箱
内容量
1台
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
51029
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
62320905
51029
¥
1,560
¥
899
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
電動ハンドミシン アミーガー
富士パックス販売
税込
¥
2,739
¥
2,490
(11)
バスケットへ
コンパクトミシン Sew D’Lite
ジャノメ (蛇の目)
税込
¥
8,789
¥
7,990
(4)
バスケットへ
皮革用 ぬい針セット
エスコ
税込
¥
4,895
¥
4,450
(1)
バスケットへ
コンピュータミシン
ブラザー工業
税込
¥
29,590
¥
26,900
バスケットへ
コンピュータミシン
JUKI
税込
¥
52,690
¥
47,900
(2)
バスケットへ
コンパクト電動ミシン
ジャノメ (蛇の目)
税込
¥
9,889
¥
8,990
(1)
バスケットへ
コンピュータミシン
ブラザー工業
税込
¥
29,590
¥
26,900
(1)
バスケットへ
小型ロックミシン
JUKI
税込
¥
35,090
¥
31,900
ハローキティミシン
ジャノメ (蛇の目)
税込
¥
9,669
¥
8,790
バスケットへ
電動ミシン Amity
シンガー (SINGER)
税込
¥
14,190
¥
12,900
バスケットへ
キング ハンドステッチミシン糸(ワックスシルク)
フジックス
税込
¥
1,529
¥
1,390
電動ミシン
ジャノメ (蛇の目)
税込
¥
10,879
¥
9,890
バスケットへ
縫針セット(皮革用)
エスコ
税込
¥
15,840
¥
14,400
バスケットへ
電動ハンディミシン ホワイト
ファミリー・ライフ
税込
¥
3,619
¥
3,290
バスケットへ
フットコントローラー式 電動ミシン
ジャノメ (蛇の目)
税込
¥
14,190
¥
12,900
バスケットへ
縫針セット [革・キャンバス]
エスコ
税込
¥
1,001
~
¥
910
~
(3)
針なしステープラー<ハリナックスプレス>
コクヨ
税込
¥
967
¥
879
(62)
電動ミシンTradition
シンガー (SINGER)
税込
¥
17,490
¥
15,900
バスケットへ
ラフィ ハンディミシン 小型 電動 デニム対応 乾電池式 アダプタ式
マクロス
税込
¥
2,959
¥
2,690
バスケットへ
Home-Link3.7V充電式タッカー&ホチキス
EARTH MAN
税込
¥
6,039
¥
5,490
(5)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
縫製用品
ミシン本体/裁断機/検針機
電動/電子ミシン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります
電動/電子ミシン
コンピューターミシン
ロックミシン
職業用ミシン
工業用ミシン
裁断機
検針機
シェアする