電工ドラム 30m ロック式 3.5平方mm電線

電工ドラム 30m ロック式 3.5平方mm電線 日動工業

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします

質量(kg)12.5 長さ(m)30 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P引掛式(外カギ) 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62323328 ND-EC330FL-20A 2 SVCT 4 7(全巻時)、20(全延時) 30
115,000
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする