曜日別特売

オフィスピン

オフィスピン - ミツヤオフィスピン - ミツヤオフィスピン - ミツヤオフィスピン - ミツヤオフィスピン - ミツヤオフィスピン - ミツヤオフィスピン - ミツヤオフィスピン - ミツヤ
(1件のレビュー)

全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。

用途ピンシルバー(ニッケルメッキ)寸法(Φmm)0.73全長(mm)26材質包装収納便利なプラケース入り
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62328639OP-1001ケース(100g)約1040本
880
719
791(税込)
当日出荷
62328648OP-301ケース(30g)約310本
420
349
384(税込)
当日出荷
62328657OP-4001箱(400g)約4160本
2,800
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
62328666OP-501ケース(50g)約520本
490
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62328639
2024-06-29
用途: 事務作業での書類整理や伝票整理に
卸売・小売業

針先が整っていて、滑らかで刺さりやすいです。曲がりもなく適度な太さが使いやすくて良いと思います。
紙、布、壁などにも使えて、万能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
1が参考にしています
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする