ミツヤ
フラワーピン
花を模ったインテリア性抜群のファンシー画鋲。写真やポスターのピンナップに最適。ステンレス針使用で錆びにくい。12本入り。カラフルな4色アソート。
用途
ピン
材質
PS樹脂/ステンレス針
包装
収納便利なPSケース入り
針長(mm)
8
頭部径(Φmm)
15
内容量
1ケース(12本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62330678
FP-150
赤/黄/青/緑の4色アソート
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
62330687
FP-150-T
赤/黄/青/緑の4色アソート(花びらはクリア)
¥
220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください