ミツヤ
カラーピンボンゴ
かたい面でも安心して使える釘式針を採用したプッシュピン。(チェス画鋲・ダルマピン)
用途
ピン
材質
PS樹脂/鋼線
タイプ
ダルマタイプ
包装
プラケース入り
針長(mm)
10
内容量
1ケース(15本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331414
PB-1500-BU
青
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
62331423
PB-1500-F
クリアフルーツカラー(ピンク/オレンジ/クリア)
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
62331439
PB-1500-GR
緑
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
62331448
PB-1500-M
クリアマリンカラー(ブルー/パープル/グリーン/クリア)
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
62331457
PB-1500-RD
赤
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
62331466
PB-1500-T
透明
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62331475
PB-1500-WH
白
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
62331484
PB-1500-YL
黄
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
62331405
PB-1500
5色アソート:赤/白/青/黄/緑
¥
240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください