ミツヤ
スチールマグネットクリップ
丈夫なスチール製のマグネットクリップ。強力異方性マグネットクリップを内蔵、A4コピー用紙約150枚挟み可能。挟み口幅50ミリ。
用途
マグネットクリップ
材質
鋼板(ニッケルメッキ)/鋼線(ニッケルメッキ)/異方性ゴム磁石
寸法(mm)
挟み口:50
色
本体:シルバー
サイズ
角型特大
特性
強力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331624
SMS-500
¥
680
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください